HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216884
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498023
Sonepar Artikelnummer
121112875
Hersteller Artikelnummer
216884
Hersteller Typ
216884
Hersteller Artikel Nr.:
216884
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.171 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


