HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216886
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498030
Sonepar Artikelnummer
121112876
Hersteller Artikelnummer
216886
Hersteller Typ
216886
Hersteller Artikel Nr.:
216886
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.167 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


