HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216888
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498047
Sonepar Artikelnummer
121112877
Hersteller Artikelnummer
216888
Hersteller Typ
216888
Hersteller Artikel Nr.:
216888
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.160 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


