Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 95 mm2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 95 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216890

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 82073010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923498054

Sonepar Artikelnummer

121112878

Hersteller Artikelnummer

216890

Hersteller Typ

216890

Hersteller Artikel Nr.:

216890

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Querschnitt:

95 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.164 kg

Presseinsätze für Rohrkabelschuhe „F-Type“