HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KST 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216899
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498108
Sonepar Artikelnummer
121112883
Hersteller Artikelnummer
216899
Hersteller Typ
216899
Hersteller Artikel Nr.:
216899
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.089 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


