HAUPA - Presseinsatz oval 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215026
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071981
Sonepar Artikelnummer
120098767
Hersteller Artikelnummer
215026
Hersteller Typ
215026
Hersteller Artikel Nr.:
215026
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.039 kg


