HAUPA - Presseinsatz oval 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215126
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072575
Sonepar Artikelnummer
120098793
Hersteller Artikelnummer
215126
Hersteller Typ
215126
Hersteller Artikel Nr.:
215126
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.152 kg


