HAUPA - Presseinsatz oval 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215128
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133689
Sonepar Artikelnummer
120098794
Hersteller Artikelnummer
215128
Hersteller Typ
215128
Hersteller Artikel Nr.:
215128
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.153 kg


