HAUPA - Presseinsatz oval 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215130
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133696
Sonepar Artikelnummer
120098795
Hersteller Artikelnummer
215130
Hersteller Typ
215130
Hersteller Artikel Nr.:
215130
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.154 kg


