HAUPA - Presseinsatz oval Cu 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216126
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149031
Sonepar Artikelnummer
120098954
Hersteller Artikelnummer
216126
Hersteller Typ
216126
Hersteller Artikel Nr.:
216126
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


