HAUPA - Presseinsatz oval Cu 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216140
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149109
Sonepar Artikelnummer
120098961
Hersteller Artikelnummer
216140
Hersteller Typ
216140
Hersteller Artikel Nr.:
216140
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


