HAUPA - Presseinsatz oval Cu 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216142
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149116
Sonepar Artikelnummer
120098962
Hersteller Artikelnummer
216142
Hersteller Typ
216142
Hersteller Artikel Nr.:
216142
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


