HAUPA - Presseinsatz oval Cu 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216128
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149048
Sonepar Artikelnummer
120098955
Hersteller Artikelnummer
216128
Hersteller Typ
216128
Hersteller Artikel Nr.:
216128
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


