HAUPA - Presseinsatz oval Cu 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216130
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149055
Sonepar Artikelnummer
120098956
Hersteller Artikelnummer
216130
Hersteller Typ
216130
Hersteller Artikel Nr.:
216130
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.220 kg


