HAUPA - Presseinsatz oval Cu 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216132
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149062
Sonepar Artikelnummer
120098957
Hersteller Artikelnummer
216132
Hersteller Typ
216132
Hersteller Artikel Nr.:
216132
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.218 kg


