HAUPA - Presseinsatz oval Cu 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216134
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149079
Sonepar Artikelnummer
120098958
Hersteller Artikelnummer
216134
Hersteller Typ
216134
Hersteller Artikel Nr.:
216134
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


