HAUPA - Presseinsatz oval Cu 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216136
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149086
Sonepar Artikelnummer
120098959
Hersteller Artikelnummer
216136
Hersteller Typ
216136
Hersteller Artikel Nr.:
216136
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


