HAUPA - Presseinsatz oval Cu 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216138
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149093
Sonepar Artikelnummer
121112768
Hersteller Artikelnummer
216138
Hersteller Typ
216138
Hersteller Artikel Nr.:
216138
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


