HAUPA - Presseinsatz rund 185/240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215362
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 185 .. 240 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074982
Sonepar Artikelnummer
120098875
Hersteller Artikelnummer
215362
Hersteller Typ
215362
Hersteller Artikel Nr.:
215362
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
185 .. 240 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.446 kg


