HAUPA - Presseinsatz rund 25/35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215152
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 25 .. 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133719
Sonepar Artikelnummer
120098801
Hersteller Artikelnummer
215152
Hersteller Typ
215152
Hersteller Artikel Nr.:
215152
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
25 .. 35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.155 kg


