HAUPA - Presseinsatz rund 70/95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215354
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 70 .. 95 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074944
Sonepar Artikelnummer
120098871
Hersteller Artikelnummer
215354
Hersteller Typ
215354
Hersteller Artikel Nr.:
215354
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
70 .. 95 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.474 kg


