HAUPA - Presseinsatz sechskant 1000 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216340
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 1000 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075835
Sonepar Artikelnummer
120098996
Hersteller Artikelnummer
216340
Hersteller Typ
216340
Hersteller Artikel Nr.:
216340
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1000 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.060 kg


