HAUPA - Presseinsatz Sechskant 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216304
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075651
Sonepar Artikelnummer
120098979
Hersteller Artikelnummer
216304
Hersteller Typ
216304
Hersteller Artikel Nr.:
216304
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.635 kg


