HAUPA - Presseinsatz sechskant 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216320
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075736
Sonepar Artikelnummer
120098987
Hersteller Artikelnummer
216320
Hersteller Typ
216320
Hersteller Artikel Nr.:
216320
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.115 kg


