HAUPA - Presseinsatz sechskant 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216306
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075668
Sonepar Artikelnummer
120098980
Hersteller Artikelnummer
216306
Hersteller Typ
216306
Hersteller Artikel Nr.:
216306
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.600 kg


