HAUPA - Presseinsatz sechskant 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216322
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075743
Sonepar Artikelnummer
120098988
Hersteller Artikelnummer
216322
Hersteller Typ
216322
Hersteller Artikel Nr.:
216322
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.063 kg


