HAUPA - Presseinsatz sechskant 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216324
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075750
Sonepar Artikelnummer
120098989
Hersteller Artikelnummer
216324
Hersteller Typ
216324
Hersteller Artikel Nr.:
216324
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.058 kg


