HAUPA - Presseinsatz sechskant 240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216326
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075767
Sonepar Artikelnummer
120098990
Hersteller Artikelnummer
216326
Hersteller Typ
216326
Hersteller Artikel Nr.:
216326
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.096 kg


