HAUPA - Presseinsatz sechskant 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216312
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075699
Sonepar Artikelnummer
120098983
Hersteller Artikelnummer
216312
Hersteller Typ
216312
Hersteller Artikel Nr.:
216312
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.580 kg


