HAUPA - Presseinsatz sechskant 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216328
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075774
Sonepar Artikelnummer
120098991
Hersteller Artikelnummer
216328
Hersteller Typ
216328
Hersteller Artikel Nr.:
216328
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.900 kg


