HAUPA - Presseinsatz sechskant 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216330
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075781
Sonepar Artikelnummer
120098992
Hersteller Artikelnummer
216330
Hersteller Typ
216330
Hersteller Artikel Nr.:
216330
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.070 kg


