HAUPA - Presseinsatz sechskant 400 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216314
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075705
Sonepar Artikelnummer
120098984
Hersteller Artikelnummer
216314
Hersteller Typ
216314
Hersteller Artikel Nr.:
216314
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.235 kg


