HAUPA - Presseinsatz sechskant 400 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216332
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075798
Sonepar Artikelnummer
120122695
Hersteller Artikelnummer
216332
Hersteller Typ
216332
Hersteller Artikel Nr.:
216332
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.320 kg


