HAUPA - Presseinsatz sechskant 500 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216316
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 500 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075712
Sonepar Artikelnummer
120098985
Hersteller Artikelnummer
216316
Hersteller Typ
216316
Hersteller Artikel Nr.:
216316
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
500 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.200 kg


