HAUPA - Presseinsatz sechskant 500 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216334
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 500 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075804
Sonepar Artikelnummer
120098993
Hersteller Artikelnummer
216334
Hersteller Typ
216334
Hersteller Artikel Nr.:
216334
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
500 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.280 kg


