HAUPA - Presseinsatz sechskant 625 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216318
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075729
Sonepar Artikelnummer
120098986
Hersteller Artikelnummer
216318
Hersteller Typ
216318
Hersteller Artikel Nr.:
216318
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.300 kg


