HAUPA - Presseinsatz sechskant 625 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216336
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075811
Sonepar Artikelnummer
120098994
Hersteller Artikelnummer
216336
Hersteller Typ
216336
Hersteller Artikel Nr.:
216336
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.260 kg


