HAUPA - Presseinsatz sechskant 800 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216338
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 800 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075828
Sonepar Artikelnummer
120098995
Hersteller Artikelnummer
216338
Hersteller Typ
216338
Hersteller Artikel Nr.:
216338
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
800 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.051 kg


