HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216008
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073817
Sonepar Artikelnummer
120098907
Hersteller Artikelnummer
216008
Hersteller Typ
216008
Hersteller Artikel Nr.:
216008
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.211 kg


