HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 10/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215142
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072483
Sonepar Artikelnummer
120098796
Hersteller Artikelnummer
215142
Hersteller Typ
215142
Hersteller Artikel Nr.:
215142
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.128 kg


