HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215150
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072520
Sonepar Artikelnummer
120098800
Hersteller Artikelnummer
215150
Hersteller Typ
215150
Hersteller Artikel Nr.:
215150
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.130 kg


