HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216022
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073886
Sonepar Artikelnummer
120098914
Hersteller Artikelnummer
216022
Hersteller Typ
216022
Hersteller Artikel Nr.:
216022
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


