HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216010
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073824
Sonepar Artikelnummer
120098908
Hersteller Artikelnummer
216010
Hersteller Typ
216010
Hersteller Artikel Nr.:
216010
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.212 kg


