HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 16/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215144
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072490
Sonepar Artikelnummer
120098797
Hersteller Artikelnummer
215144
Hersteller Typ
215144
Hersteller Artikel Nr.:
215144
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.130 kg


