HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216026
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073909
Sonepar Artikelnummer
120098916
Hersteller Artikelnummer
216026
Hersteller Typ
216026
Hersteller Artikel Nr.:
216026
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.191 kg


