HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216028
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073916
Sonepar Artikelnummer
120098917
Hersteller Artikelnummer
216028
Hersteller Typ
216028
Hersteller Artikel Nr.:
216028
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.186 kg


