HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216012
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073831
Sonepar Artikelnummer
120098909
Hersteller Artikelnummer
216012
Hersteller Typ
216012
Hersteller Artikel Nr.:
216012
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.210 kg


