HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 25/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215146
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 .. 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072506
Sonepar Artikelnummer
120098798
Hersteller Artikelnummer
215146
Hersteller Typ
215146
Hersteller Artikel Nr.:
215146
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.130 kg


