HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216014
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073848
Sonepar Artikelnummer
120098910
Hersteller Artikelnummer
216014
Hersteller Typ
216014
Hersteller Artikel Nr.:
216014
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.207 kg


