HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216032
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073930
Sonepar Artikelnummer
121112758
Hersteller Artikelnummer
216032
Hersteller Typ
216032
Hersteller Artikel Nr.:
216032
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


